18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
エコ商品
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番568-6548 材質特殊鋼 全長(mm)195 対辺寸法(mm)16 角度(°)【首】(水平方向)40 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
799 税込879
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番203-4338 全長(mm)223 質量(kg)0.94 対辺寸法(mm)38 アズワン品番64-8490-75
1丁
6,298 税込6,928
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼 全長(mm)776 質量(kg)10.7
1丁
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 トラスコ品番472-0563 セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ12角ソケットセット
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9001 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ) 質量(g)1950 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-48 対辺12角 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)710 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)4210 二面幅(mm)58
1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)635 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)3000 二面幅(mm)54
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)420 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)615 二面幅(mm)31
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)700 表面処理クロムメッキ JIS規格JIS規格品 商品構成セット品
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)