「六角レンチ 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質プラスチック
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上
プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番483-3431
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)450
1セット(9本組)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5045
セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付
質量(g)290
1セット(9本組)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様プラスチックホルダー
トラスコ品番288-2329
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)420
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ)
Cr-V(8mm以上のサイズ)
ニッケルクロムメッキ
プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番483-3481
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番816-5058
セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付
質量(g)450
1セット(9本組)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
スタンダードメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5043
セット内容1.5-6mm
材質超強力合金鋼
質量(g)100
1セット(7本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番396-0854
セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)130
1セット(7本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
6mmまでは黒染加工
8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)
質量(g)360
仕様プラスチックホルダー
トラスコ品番816-4980
材質Cr-V
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
AL7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
AL9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容1.5-10mm
材質Cr-V
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥2,988
税込¥3,287
3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
AQ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番483-3422
セット内容1.5-6mm
材質超強力合金鋼
質量(g)140
1セット(7本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
AQ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質超強力合金鋼
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)280
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)140
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
1セット
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
寸法(mm)キャッチャーボール:3~10
先端形状六角
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番325-8688
セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ