こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状ストレート(打撃)
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番203-4338
全長(mm)223
質量(kg)0.94
対辺寸法(mm)38
アズワン品番64-8490-75
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成単品
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9001
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)
質量(g)1950
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-48
対辺12角
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応
材質Cr-V
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード