18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。 材質特殊鋼 先端形状六角
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ補助ハンドル
六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。 対応6・8・10(mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)635 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)3000 二面幅(mm)54
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)710 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)4210 二面幅(mm)58
1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)420 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)615 二面幅(mm)31
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH T型ボックスレンチ46mm
RoHS
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)46 トラスコ品番376-6721 全長(mm)320 質量(kg)3 深さ(mm)46 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)340×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH T型ボックスレンチ
RoHS
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
RoHS
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。 セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
1セット
7,098 税込7,808
4日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケットセット
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9002 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール) 質量(g)1870 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-47 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ソケット形状12角
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ12角ソケットセット
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9001 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ) 質量(g)1950 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-48 対辺12角 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷