372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
1丁ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに 材質S45C 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様プラスチックハンドル 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
98 税込108
当日出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番816-5395 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)640 表面処理クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)