片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ 7本組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から11日以内出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
丸形両口スパナ(カチオントソウ)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
DA4600用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1270対辺寸法(mm)46
DA4100用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1120対辺寸法(mm)41
DA3600用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)842対辺寸法(mm)36
DA3200用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)763対辺寸法(mm)32
DA2700用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)670対辺寸法(mm)27
DA2400用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)385対辺寸法(mm)24
DA2200用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
DA1900用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
DA1700用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
DA1400用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)210対辺寸法(mm)14
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
15°コンビネーションスパナJIS (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)635材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)3000二面幅(mm)54
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)420材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)615二面幅(mm)31
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
打撃スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
丸形片口スパナ強力タイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。
材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用トラスコ品番223-6287全長(mm)900材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)19100二面幅(mm)130
片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
打撃スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
片口ディープめがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
レボウェイブ12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9001材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)質量(g)1950差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-48対辺12角ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ラチェット機構あり
12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9002材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)質量(g)1870差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-47ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ソケット形状12角