先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様プラスチックホルダー
トラスコ品番288-2329
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)420
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質プラスチック
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
寸法(mm)キャッチャーボール:3~10
先端形状六角
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番325-8688
セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上
プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番483-3431
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)450
1セット(9本組)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番396-0854
セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)130
1セット(7本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番325-8696
セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)410
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
6mmまでは黒染加工
8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)
質量(g)360
仕様プラスチックホルダー
トラスコ品番816-4980
材質Cr-V
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)140
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ)
Cr-V(8mm以上のサイズ)
ニッケルクロムメッキ
プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番483-3481
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
質量(g/セット)420
付属品ホルダ
トラスコ品番384-8566
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
質量(g)420
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)280
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)12
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途六角棒レンチの管理、整理に
仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm
トラスコ品番497-4891
材質プラスチック
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
用途六角棒レンチの収納に。
トラスコ品番225-9996
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
1セット
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード