カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lc045n」の検索結果
特価

トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷プリセット型精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,5781セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右