188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ火口 新富士バーナー

    マルチ火口

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 来客用

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    主な用途マーキングトラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロウ材用フラックス 新富士バーナー

    ロウ材用フラックス

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナー 新富士バーナー

    草焼バーナー

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    5,891税込6,480
    1台
    当日出荷
    手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145質量(kg)0.8火口径(Φmm)50火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)点火方式電子着火方式
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートスタンド 新富士バーナー

    サポートスタンド

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
    トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ RZ-731 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-731

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1067火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
  • ガス抜きツール 新富士バーナー

    ガス抜きツール

    新富士バーナー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
    用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)質量(g)30
  • 炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式 新富士バーナー

    炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式

    新富士バーナー
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)点火方式圧電RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー

    SOTO スライドガスマッチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。 セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
    用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用時間(分)15連続使用時間20秒以内火口径(Φmm)14使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
  • マルチバーナープロ 新富士バーナー

    マルチバーナープロ

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
    全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)火口径(Φmm)25付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新富士 スライドガストーチ(充てん式) 新富士バーナー

    新富士 スライドガストーチ(充てん式)

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9381質量(g)510点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロトーチ Edge( エッジ) 新富士バーナー

    マイクロトーチ Edge( エッジ)

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
    用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂質量(kg)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
  • 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー

    草焼きバーナーCB HYPER

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドライター 新富士バーナー

    フィールドライター

    新富士バーナー
    389税込428
    1個
    欠品中
    使い捨て
    全長(mm)264
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • 炙りマスター Pro 新富士バーナー

    炙りマスター Pro

    新富士バーナー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
    火炎温度(℃)1500~1700直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
  • SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト) 新富士バーナー

    SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ COMPACT(コンパクト)

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
    用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
  • スポットフレームプロ 新富士バーナー

    スポットフレームプロ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
    用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
  • SOTO パワーガス250トリプルミックス 新富士バーナー

    SOTO パワーガス250トリプルミックス

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。
    用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
  • バーナー用パーツ 新富士バーナー

    バーナー用パーツ

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
    用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 灯油式草焼バーナー交換部品  気化器 新富士バーナー

    灯油式草焼バーナー交換部品 気化器

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナーPRO灯油式 新富士バーナー

    草焼バーナーPRO灯油式

    新富士バーナー
    22,545税込24,800
    1台
    当日出荷
    火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
    用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)70.9kW質量(kg)3.8サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m容量(L)3.2連続使用時間(分)約25~50火炎の長さ(mm)600
  • フック 新富士バーナー

    フック

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。
    用途燻製オプションパーツ。3本入材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)30×75太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。線径(mm)1.6使用温度(℃)220長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ質量(g/パック)36トラスコ品番376-9232
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)アズワン品番64-8666-48ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
  • パワートーチプロ 新富士バーナー

    パワートーチプロ

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
    用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 新富士バーナー

    スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
    用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 車いすマーク

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    主な用途マーキングトラスコ品番495-3746寸法(mm)680×780質量(g)284主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー

    ロードマーキング ナンバーS

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • マルチ火口トッキー 新富士バーナー

    マルチ火口トッキー

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応根付け深さ(mm)58
  • Do-Ga ハイパワーガス 新富士バーナー

    Do-Ga ハイパワーガス

    新富士バーナー
    409税込450
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番824-7954RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Mタイプ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
    火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応