絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
  • モノタロウ(86)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,195)
  • エスコ(684)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
  • TRUSCO(471)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(330)
  • TAMIYA(タミヤ)(314)
  • ニッぺ(日本ペイント)(303)
  • スリーボンド(300)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(239)
  • 千代田精機(219)
  • セメダイン(217)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー

    パワーガスプロレギュラータイプ

    新富士バーナー(66件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式ねじ込み式対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーガスCB 新富士バーナー

    パワーガスCB

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
    用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式カセットガス式主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
    用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー

    ロードマーキング用プライマー

    新富士バーナー(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    アスファルト専用路面下地処理材。
    材質合成ゴム系樹脂主な用途マーキング、アスファルト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 初心者用銀ロウ 新富士バーナー

    初心者用銀ロウ

    新富士バーナー(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.2外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ロウ用フラックス 新富士バーナー

    銀ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケトーチ 新富士バーナー

    ポケトーチ

    新富士バーナー(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
    用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
  • ポケトーチ用ライター 新富士バーナー

    ポケトーチ用ライター

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷
    電子着火式・強力耐風バーナー チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
  • パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー

    パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1068摘要点火装置あり火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    889税込978
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナー

    パワートーチ(トーチのみ)

    新富士バーナー(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(カセットガスタイプ) トーチ部のみ 新富士バーナー

    パワートーチ(カセットガスタイプ) トーチ部のみ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1069火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
    用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナー

    マイクロトーチ アクティブ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
    用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300線径(Φmm)1.6使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

    新富士バーナー(13件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    889税込978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックボード 新富士バーナー

    セラミックボード

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
    トラスコ品番376-9321質量(g)68寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13最高使用温度(℃)1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用 新富士バーナー

    ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用

    新富士バーナー
    8,398税込9,238
    1缶(1L)
    当日出荷
    プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
    種別引火性、液体主成分トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 新富士 マイクロトーチ(充てん式) 新富士バーナー

    新富士 マイクロトーチ(充てん式)

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
  • ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー

    ロードマーキング ナンバーL

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロウ材用フラックス 新富士バーナー

    ロウ材用フラックス

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートスタンド 新富士バーナー

    サポートスタンド

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
    トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    トラスコ品番376-9194長さ(mm)300使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 来客用

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    トラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ RZ-731 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-731

    新富士バーナー
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
    用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1067火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
  • スポットフレーム(RZ-510CR)充てん用ボンベ 新富士バーナー

    スポットフレーム(RZ-510CR)充てん用ボンベ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    プロパン混入によりハイカロリーを実現。
    成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン適合トーチ(RZ-510、RZ-502)トラスコ品番327-7941質量(g)195タイプ充てん式内容量(g)130発熱量(kcal/h)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分