200件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜きツール 新富士バーナーガス抜きツール新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。 ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。
用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)質量(g)30
ロードマーキング 新富士バーナーロードマーキング新富士バーナー
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
加熱溶着タイプの路面標示修正材です。バーナーで加熱し簡単に溶着できます。耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途駐車場などのライン修正に。仕様既設ライン消去用トラスコ品番151-9481幅(mm)170材質/仕上熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料質量(g)1870長さ(m)5アズワン品番64-8663-55危険物の類別非危険物
SOTO アルミクッカーセットM 新富士バーナーSOTO アルミクッカーセットM新富士バーナー
3,990税込4,389
1セット
5日以内出荷
シングルバーなー「アミカス」とボンベがピッタリ収まるアルミ製クッカーセット。収納ケースつき。
用途クッカー、鍋、調理器具、食器、キャンプ用品として。材質アルミニウムセット内容クッカー1000mL×1、クッカー500mL×1、収納袋質量(kg)クッカー小:0.08、クッカー大:0.12直径×深さ(mm)クッカー小:120×60、クッカー大:130×100
ニラ用火口Φ130 新富士バーナーニラ用火口Φ130新富士バーナー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用気化器 新富士バーナー交換用気化器新富士バーナー(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル、予熱材適合機器KB-300RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
SOTO ランタン用収納ケース 新富士バーナーSOTO ランタン用収納ケース新富士バーナー(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
6日以内出荷
収納、持ち運びに便利なランタン用収納ケース。予備のマントルなどを収納できるポケット付き。ST-213/ST-213用収納ケース。
用途虫の寄りにくいランタン、フォールディングランタン、ST-213/ST-213用収納ケース、キャンプ用品として。質量(kg)0.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×170×290対応機種ST-233、ST-213
トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー新富士バーナー
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガスRoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナーRRO 灯油式新富士バーナー(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン新富士バーナー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質ステンレス質量(g)23×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95
SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナーSOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー新富士バーナー(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)耐荷重(kg)3本体質量(g)395
SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス)新富士バーナー(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
燻煙あみ 新富士バーナー燻煙あみ新富士バーナー(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SOTOブランドの家庭用の鍋がスモーカーに早変わり!
用途キッチン香房の交換用網以外にも一般の鍋でも使えます。材質鉄(クロームメッキ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×40(使用時)
スーパーライナー RE-7(ホース5m) 新富士バーナースーパーライナー RE-7(ホース5m)新富士バーナー
28,980税込31,878
1個
当日出荷
トラスコ品番496-4772RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ火口トッキー 新富士バーナーマルチ火口トッキー新富士バーナー(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応根付け深さ(mm)58
スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし 新富士バーナースーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし新富士バーナー
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
CB TOUGH 125 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ 新富士バーナーCB TOUGH 125 12本セット CB缶 ハイパワー カセットボンベ新富士バーナー
4,898税込5,388
1セット(12本)
5日以内出荷
従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができるキャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×12
ハイパワーガス 新富士バーナーハイパワーガス新富士バーナー
519税込571
1本
当日出荷
プロパン40%配合の高火力ガスです。
トラスコ品番543-3073適合本体220g材質スチール、ウレタン火口径(mm)KB-800、MB-P、MB-DX
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130外形寸法(mm)150×25×H50点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169火口径(Φmm)16
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140外形寸法(mm)150×25×H100点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203火口径(Φmm)20
炙りマスター プチ 新富士バーナー炙りマスター プチ新富士バーナー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)質量(g)202外形寸法(mm)100×70×H162点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)火口径(Φmm)20
ラインU字パーツ 新富士バーナーラインU字パーツ新富士バーナー
2,698税込2,968
1枚(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト取付け方法溶着タイプ使用場所屋外危険物の類別非危険物
草焼バーナープロメガ用台車 新富士バーナー草焼バーナープロメガ用台車新富士バーナー
18,980税込20,878
1台
当日出荷
草焼バーナー用台車です。
適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。幅(mm)380高さ(mm)710奥行(mm)425コード206-7289アズワン品番64-8575-68
SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット新富士バーナー
1,398税込1,538
1式
5日以内出荷
レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。 ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。
用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90質量(kg)0.014ブルー質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40
マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナーマルチシート穴あけ火口コーン新富士バーナー
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スモークウッドミニブレンド 新富士バーナースモークウッドミニブレンド新富士バーナー
289税込318
1個(80g)
5日以内出荷
少量の食材に最適なサイズ。1本で約1.5時間の燻製が可能です。 新鮮な原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届けします。
香りブレンドRoHS指令(10物質対応)対応
モクモグ 新富士バーナーモクモグ新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スモークを行なうだけでなく、 付属のシール他で自分だけの [ログハウス]を立てるクラフト ワークの楽しみも。 親子で楽しめる[スモーカー]です。 付属のシール以外にも、好きなシールやマスキングテープを貼ったり色を塗ったり フラッグを立てたり。思いのままにカスタムしてオリジナルスモーカーをつくろう。
材質スモーカー本体:段ボール、金網:鉄セット内容スモーカー本体、金網:×1、アル三皿:×1、スモークウッド:1、お絵描きシール質量(g)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)455×230×450、(収納時)235×235×70RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター 新富士バーナーSOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター新富士バーナー(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品3本ゴトク・専用収納ケース材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
キッチン香房 新富士バーナーキッチン香房新富士バーナー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
SOTOブランドの自宅のキッチンで簡単に燻製が楽しめます。
用途家庭のキッチンで手軽に、短時間でスモークができる鍋型の新感覚スモーカーです。材質(鍋・フタ・ハンドル)ステンレス、(燻煙網)鉄<クロームメッキ>、(ツマミ)天然木質量(g)520寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×160(使用時)、210×120(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO ダッチオーブン底網     10inch 新富士バーナーSOTO ダッチオーブン底網 10inch新富士バーナー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
SOTOブランドのステンレスダッチオーブン 交換用の底網
用途ステンレスダッチオーブン10インチ専用
ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナーロードマーキング サイン 加工用シート新富士バーナー
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキング デジタルパーツS 新富士バーナーロードマーキング デジタルパーツS新富士バーナー
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。主な用途マーキングトラスコ品番495-3592主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)15×75危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。 幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。 プロパンボンベ使用。 安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎形状幅広炎火炎温度(℃)1300トラスコ品番495-3801全長(mm)910(本体部)質量(kg)1.9(ホース含む)使用燃料プロパンガス火口幅:165mm(内寸)発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。導管長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー部品接手 新富士バーナープロパンバーナー部品接手新富士バーナー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンプロテクター 新富士バーナーカーボンプロテクター新富士バーナー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330最高使用温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き) 新富士バーナーマイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)新富士バーナー
259,800税込285,780
1箱(120個)
8日以内出荷
超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番573-8322ゴールド
日本製 チタンマグ 折りたたみハンドル 新富士バーナー日本製 チタンマグ 折りたたみハンドル新富士バーナー
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
板厚0.3mm、ハンドル折りたたみ式の軽量チタンマグハンドルもチタン製ストレートのハンドルは、手の大きさやグローブの有無にかかわらず握りやすい形状
用途アウトドアやキャンプなどに。食器 チタン製 おしゃれ 登山 超軽量 マグカップ コップ材質チタン板厚(mm)0.3