作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)800~1300
質量(g)202(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146
点火方式圧電着火方式
発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]
ガス消費量(g/h)17
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)12
充填量(ガス)約7g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別ガス注入式
材質亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)57
使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
灯油式草焼バーナーの着火に。
火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
使用時間(分)約15
連続使用時間約20秒
アズワン品番64-8573-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード