7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷