扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード