5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。 成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン 質量(g)385 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
1個ほか
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品3本ゴトク・専用収納ケース 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品収納ポーチ 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 内径(Φmm)(ゴトク)42 外径(Φmm)(ゴトク)106 本体質量(g)81 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時) 点火方式圧電 発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600] 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)