ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状極細集中炎
仕様スケルトン
使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)80
燃焼時間(分)20
質量(g/セット)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード