マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。
レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!
また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300
全長(mm)685
質量(kg)0.45(本体のみ)
使用時間(分)(RZ-860使用時)約90
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード