13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新富士バーナー炙りマスター Pro
RoHS
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700 直径(Φmm)(火口)16 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台) 点火方式圧電 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。 仕様(発熱量)0.23kW 点火方式圧電着火方式 充填量(ガス)約7g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 対応寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400 仕様高温・強力 ホース長さ(m)3 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。 本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。 ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。 空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。 燃料は充てん式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162 連続使用時間(分)約3 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)約10(満タン充てん時) TKG品番9-0776-1201
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷