コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!
低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。
安全な専用ボンベ仕様。
色シルバー、(ホース:赤)
火口径(Φmm)25
付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本
トラスコ品番836-2176
質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)
本体寸法(mm)680(グリップから火口)
使用燃料ねじ込み式ガスボンベ
ホース長さ(m)1
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]
使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番495-3819
全長(mm)740
質量(kg)0.41
点火方式電子着火式
火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150
適合ボンベカセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)
トラスコ品番835-7662
全長(mm)680
質量(kg)約0.8(本体のみ)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式圧電着火方式
火炎の長さ(mm)300
火炎の直径(mm)50
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード