20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間約3分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番854-9831 本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約3分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナーPRO灯油式
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様(発熱量)70.9kW 質量(kg)3.8 サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m 容量(L)3.2 火炎の長さ(mm)600
1台
22,545 税込24,800
当日出荷

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

新富士バーナースライドガスマッチ
RoHS
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分)約15 連続使用時間約20秒 アズワン品番64-8573-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト 材質ステンレス、樹脂、銅 全長(mm)1170 使用燃料灯油燃料タンク(L):7.5リットル 連続使用時間(分)50~90 コード206-7287 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)80 発熱量(kcal/h)61000 アズワン品番64-8574-72
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

草焼バーナー用台車です。
適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。 幅(mm)380 高さ(mm)710 奥行(mm)425 コード206-7289 アズワン品番64-8575-68
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

新富士バーナー草焼バーナー ライト
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト 材質アルミ、樹脂、銅 全長(mm)1330 使用燃料灯油 ホース長さ(m)1.3 連続使用時間(分)20~30 コード206-7286 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)60 火炎の長さ(mm)600 発熱量(kcal/h)30000 予熱時間約3分 燃焼時間(分)約30~50(連続) アズワン品番64-8574-71
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540 使用燃料プロパンガス 発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500 連続使用時間2kgボンベ:約60分 寸法(mm)バーナー部:840 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)2 火口径(mm)50 発熱量(kcal/h)25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

新富士バーナー交換用気化器
RoHS
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル、予熱材 適合機器KB-300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時) 燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
2,255 税込2,481
6日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナー灯油式
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様(発熱量)34.9kW 長さ(mm)1325 質量(kg)2.7 容量(L)1.5 燃料灯油 火炎の長さ(mm)400
1台
10,727 税込11,800
6日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナー
火口径80ミリの業務用モデル。 アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー。 。 。火口径。 直径80mm(外径)。 。炎サイズ。 直径80×600mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約25~50分。 。容量。 3.2L(タンク容量4.0L)。 。発熱量。 70.9kW(61,0000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)300 燃焼時間(分)連続約50~60
1個
8,618 税込9,480
6日以内出荷

除草と同時に殺虫・殺菌もできる。
用途除草・害虫駆除・軽量 仕様(発熱量)34.9kW 材質アルミ、銅、樹脂、 燃料灯油 予熱時間約3分 連続燃焼時間(分)約40~50
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷