「線香火付け」の検索結果
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14