カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 溶接用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
  • CAPTAIN STAG(2)
  • ユニワールド(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TKG(1)
  • 福井クラフト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SOTO ST310」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット新富士バーナー
1,398税込1,538
1式
5日以内出荷
レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。 ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。
用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90質量(kg)0.014ブルー質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40
SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ用マルチケース新富士バーナー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80材質(表面)合成皮革
SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター 新富士バーナーSOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター新富士バーナー(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品3本ゴトク・専用収納ケース材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)新富士バーナー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
SOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン新富士バーナー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質ステンレス質量(g)23×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95
SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス)新富士バーナー(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
欠品中
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト)新富士バーナー
4,498税込4,948
1台
当日出荷
薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし
用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納材質アルミ、ステンレス、真鍮質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2
レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナーレギュレーターストーブ&ボンベ新富士バーナー
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。付属品専用ケース質量(kg)0.35タイプカセットガス式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)発熱量(kW/h)2.9
SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナーSOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー新富士バーナー(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)耐荷重(kg)3本体質量(g)395
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナーSOTO フィールドチャッカー新富士バーナー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350