「cv8sq-2c」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード