新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード