2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)9~30 セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L) タイプ(プライマー)アスファルト専用 寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5 火炎の長さ(mm)300 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680 適合ボンベRZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 発熱量(kW/h)25.6 火口径(Φmm)50
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷