リサイクルシステム対応。
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
20mm…2枚、30mm…3枚 計5枚使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×100
材質ポリエチレン
収納枚数5(20mm厚×2+30mm厚×3)
TKG品番9-0383-0701
TKG品番(2017)6-0346-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。
材質ポリエチレン
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
異物混入等が見分け易い「青色」表面。
熱湯消毒やまな板保管庫での熱風消毒が可能。(90℃×60分)
SIAA認証の抗菌性能。
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
耐熱温度(℃)90
外寸(mm)300×200
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)0.2
耐熱温度(℃)90
食材別使用に便利なワンポイントカラーによる衛生管理が出来ます。殺菌庫対応で抗菌剤入りです。ピン付(両長側面端部2ヶ所)です。
材質ポリエチレン(抗菌剤入り、銀系無機剤)
材質ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)100
従来のプラスチックまな板と比べ30%の軽量化を実現。熱風式包丁まな板消毒庫対応です。食材別色分けで衛生的にご使用いただけます。
材質抗菌ポリエチレン(内部発泡ポリエチレン)
まな板や調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
まな板や調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※肉薄の為、熱風式包丁・まな板消毒保管庫・食器洗い乾燥機には入れないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:600×300mm●カラー:ブルー●厚さ:1mm●耐熱温度:90℃●材質:ポリプロピレン●コード番号:AC7614
アズワン品番67-2465-09
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。
材質ポリエチレン
リサイクルシステム対応。
色ホワイト
材質ポリエチレン
温度(℃)抗菌:70
リサイクルシステム対応。
色ホワイト
材質ポリエチレン
温度(℃)抗菌:70
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。 リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
色ホワイト
材質ポリエチレン
温度(℃)抗菌耐熱:100
柔らかい刃当たりです。殺菌庫対応、抗菌剤入りです。
材質ポリエチレン(抗菌剤入り、銀系無機剤)
食材別に色分けして使用でき、衛生的です。食材が滑りにくい特殊表面仕上げです。
リサイクルシステム対応。耐熱温度:70℃
材質ポリエチレン
シールサイズ:25×10・赤(肉)・青(魚)・緑(野菜)・白(無地)のまな板用 シールです。耐水、耐熱、耐油、耐薬品に優れ長期間接着性が持続します。
セット内容赤(肉)、青(魚)、緑(野菜)、白(無地) 各1枚
材質ポリエチレン
シール寸法(mm)25×10
TKG品番9-0360-0401
TKG品番(2017)6-0329-0501
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。
材質ポリエチレン
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質ポリエチレン
関連キーワード