カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
- 自動車用品(138,059)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 新明和工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(885)
- 以上(973)
- 以上(983)
- 以上(989)
価格
- 1,500円以下(37,595)
- 1,500-10,000円(52,892)
- 10,000-50,000円(38,529)
- 50,000-100,000円(11,381)
- 100,000円以上(6,334)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
新明和 オーバルフロート
新明和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS
新明和工業¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
液面制御スイッチ ミニスイッチ
新明和工業¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
残水用水中ポンプ
新明和工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
...