トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式非自動形
極数2P
形式乾式水中形誘導電動機
寸法D(mm)305
寸法B(mm)72
寸法C(mm)125
異物通過径(Φmm)20
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)SUS420J2
運転可能最低水位(mm)125
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式非自動形
極数2P
形式乾式水中形誘導電動機
寸法H(mm)91
寸法A(mm)379
寸法F(mm)240
寸法D(mm)315
寸法B(mm)85
寸法C(mm)135
寸法J(mm)84
寸法G(mm)203
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25
材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)SUS420J2
運転可能最低水位(mm)135
仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用
起動形式ダイレクト
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1~2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理
付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)
型式BVR401S
質量(kg)15
極数2P
材質(ケーシング)ADC12
材質(羽根車)FC200
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
関連キーワード