14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1 運転方式非自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理 付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。) 質量(kg)16 ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm 水量(L)(呼び)1.5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 口径(Φmm)40 全揚程(m)14 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 吐出量(m3/min)0.5 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 口径(mm)40 極数(P)2
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転方式非自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
98,880 税込108,768
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式 出力(kW)0.4 周波数(Hz)60 全揚程(m)14 接続形式自動接続形/P40RH 運転方式自動 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 異物通過長(mm)7 吐出量(m3/min)0.5 取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃ 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 口径(mm)40 極数(P)2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ