7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)6 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC 使用電流(A)最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 比重0.95~1.10 使用液汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点 ケーブル外径(Φmm)4.7 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A)0.5 接点容量(最大)AC10VA、DC10W
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。 仕様使用液比重:0.95~1.15 使用温度(℃)0~60 使用電源AC、DC30V以下 取扱液清水、汚水
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP樹脂 比重0.95~1.10 材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質) 接点仕様a接点(特注:b接点) ケーブル外径(Φmm)5.8 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5 最大使用電流(A)AC,DC0.6 接点容量(最大)AC50VA,DC50W
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。 環境を配慮した材質、部品を使用。 浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。 チャタリングのないクイックアクションの採用。 スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。 スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質クサリ:SUS304 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重0.95~1.15 材質(ケーブル)VCTFK(PVC) ケーブル平形 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10° 心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3 最大使用電流(A)5
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)