フジスーパーニトリルグローブ 粉なし尚美堂(1件のレビュー)当日出荷
極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。
材質合成ゴム厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07色ブラック入数(枚)100規格食品衛生規格、ASTM D6319機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、全長(cm)23粉有無粉無
ストロー裸 黒尚美堂当日出荷
質量(g)0.6包装形態バラ入数(個)500直径×長さ(mm)6.0×210商品タイプストレートストロー
ストロー裸 赤尚美堂当日出荷
質量(g)0.6包装形態バラ入数(個)500直径×長さ(mm)6.0×210商品タイプストレートストロー
紙コースター 新丸尚美堂(2件のレビュー)当日出荷
材質紙形状丸直径(Φmm)90厚さ(mm)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1TKG品番9-2023-2001TKG品番(2017)6-1829-2101
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)尚美堂当日出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用全長(cm)23材質ニトリルゴム色ホワイト入数(枚)100規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性粉有無粉なし食品衛生法適合
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から3日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
フジニトリルグローブ厚手粉なしM尚美堂予約販売
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルーサイズM入数(枚)100規格食品衛生規格合格機能耐久性、柔軟性、伸縮性、耐突刺性、耐油性全長(cm)24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)予約販売
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233