MGプロ グレー松永トイシ5日以内出荷
石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。色グレー(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g