「のび助 部品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。
用途のび助2用ストッパーレバー。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
色赤
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
全長精度(mm)±1.0
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)800
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。
用途のび助2用ストッパーレバー。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
色黄
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
関連キーワード