22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm)30 材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品捨て木1本 トラスコ品番444-3101 寸法(mm)439×112×23 質量(g)450 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)320(160)×20×1 質量(g)70 短枝(mm)(外)150、(内)100 長枝(mm)(外)300、(内)2500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定シルバー30cm大工用
エコ商品
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目 裏目盛 短枝外目盛/15cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定巻金30cm/1尺 併用
エコ商品
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

78217 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト30cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)460 本体寸法(mm)439×100×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)320×160×2.6 質量(g)116 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)