「ものさし 三角」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
関連キーワード