大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
目盛間隔1mm
材質ステンレス
タイプ穴無し
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
関連キーワード