「アール 定規」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類コーナー 仕様R0.5~38.0mm 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)15
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるカーブが描けます。どんな曲線もこれ1組で描けます。
用途あらゆる曲線を描くのに使用するスケール
1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 材質IR樹脂
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定 動画あり
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷