4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定 動画あり
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)