定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)-20~70
直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード