9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ20 入数(個)4 開口幅(mm)20
1個
3,498 税込3,848
欠品中

木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 締付力(N)145
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
材質(本体)ABS樹脂 深さ(mm)開口深さ30 開口幅(mm)95
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シンワ測定バンドクランプ
木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口:40 締付力(N)145 開口幅(mm)50
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ 深さ(mm)開口深さ25 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 開口幅(mm)65
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

シンワ測定ベルトクランプ
木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40 材質(ベルト)ナイロン樹脂 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

シンワ測定バークランプ
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ60 材質(バー)機械構造用炭素鋼 締付力(N)580 開口幅(mm)150
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

シンワ測定バークランプ
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ35 材質(バー)機械構造用炭素鋼 締付力(N)190 開口幅(mm)100
1個
899 税込989
翌々日出荷

木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂 目盛(mm)メートル両面目盛200
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷