「シンワ スタッフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
幅(mm)50
タイプ5段
目盛(mm)表面:10、裏面:1
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺
材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)1100×60×25
質量(g)900
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。
5段式1650mm。車載できるサイズです。
便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7
段数5
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
質量(g)2100
測定範囲(m)7(5段)
収納寸法(mm)1645×50×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液
質量(g)23
感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。
材質ポリエステル
収納可能質量(kg)4
ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。
見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。
付属品バンド(自然長約300mm)
材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
精度±5.0mm/m=±0.2865°以内
使用温度(℃)-10~60
感度0.5mm/m=0.0286°
製品質量(g)35
本体サイズ(mm)66×35×94
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード