113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 仕様柄付 トラスコ品番361-1965 幅(mm)115 全長(mm)830 材質(本体)アルミ 質量(g)730 柄径(Φmm)24 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。 材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄 タイプ異方性磁石 材質(磁石)フェライト磁石
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番330-6372 材質アルミ、ABS樹脂 幅(mm)320 全長(mm)715、1015(2段階伸縮) 質量(g)1100 キャスター付き 吸着力(N[kgf])50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。 フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー 耐荷重(kg)最大5(保護テープ無) 特性超強力 付属品保護テープ 材質磁石 タイプ異方性磁石 フックブランコ 磁束密度120mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状同厚 質量(g)98 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~50 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

シンワ測定棒状マグネット
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。 材質ハイカーボンスチール
1組(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マグネット付きです。
用途ホワイトボード・黒板兼用の黒板消し マグネット 材質本体:ABS樹脂、綿 寸法(mm)112×44×29 質量(g)19 タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプ
1個
219 税込241
当日出荷

ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 トラスコ品番361-1957 幅(mm)115 全長(mm)360 材質(本体)アルミ 質量(g)550 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)135 呼び寸法(mm)200 本体寸法(mm)200×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー 材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム 質量(g)9 タイプ細字(丸芯) 本体寸法(mm)135×13.5×16 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)75×22×18 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
寸法(mm)135×13.5×16 材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。 吸着力(N)20 表面磁束密度(T)0.35 マグネット部寸法(mm)18 全長(mm)186~660 質量(g)88 仕様異方性 トラスコ品番332-5954 材質(本体)ステンレス 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用 吸着力20N2kgf 材質(グリップ)ゴム 本体サイズ(mm)186×18×18 材質(磁石)ネオジム磁石
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番403-1873 材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム 質量(g)150 電源アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd)27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー 耐荷重(kg)2 材質磁石 寸法(mm)33×26×15 質量(g)62 タイプ等方性磁石 フックブランコ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。 仕様マグネット付 適合(チョーク直径)Φ11~12mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmと幅があるので、大きめの紙でも楽に掲示できます。
用途地図や表・書類などを、掲示するときに使用するマグネットバー 寸法(mm)250×15×7.5 材質磁石 長さ(mm)250 質量(g)50 タイプ等方性磁石 吸着力(N[kgf])4[0.4]
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別両面 質量(g)275 爪部マグネット爪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)