21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
79154 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)180 本体サイズ(mm)172×72×42 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地探し どこ太Basic シンワ測定 動画あり
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

79155 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)260 本体サイズ(mm)184×82×45 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

79151 下地センサーHome シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)136×54×35 製品質量(g)99(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

79153 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)172×72×42 製品質量(g)170(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

79152 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)154×60×39 製品質量(g)140(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。 材質ステンレス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)3100 本体寸法(mm)905×145×145 使用範囲(mm)(高さ)825~2940 取付ねじ5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)1165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。 付属品バンド(自然長約300mm) 材質ABS樹脂 精度±5.0mm/m=±0.2865°以内 使用温度(℃)-10~60 感度0.5mm/m=0.0286° 製品質量(g)35 本体サイズ(mm)43×61×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。 付属品バンド(自然長約300mm) 材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 精度±5.0mm/m=±0.2865°以内 使用温度(℃)-10~60 感度0.5mm/m=0.0286° 製品質量(g)35 本体サイズ(mm)66×35×94 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
1個
999 税込1,099
当日出荷

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー 材質本体:アルミ 寸法(mm)125×180×170 質量(g)920 取付ネジ径5/8インチ
1個
9,598 税込10,558
欠品中

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。 仕様透明ボトル・ノンキシレン 寸法(mm)97×35×35 容量(mL)50 質量(g)70 対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード インク水性(顔料)
1本
369 税込406
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンクリート内の金属探知に
用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に 付属品ハンドルバー、アルミケース 質量(g)300 電源(V)9アルカリ乾電池×1 使用温度(℃)ー7~49 本体サイズ(mm)245×105×50 連続使用可能時間約10(H) オートパワーオフ無操作状態で約2分後 保管温度(℃)ー20~66 深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷