熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)160
1目盛温度は2℃、湿度は5%
温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)156×38
湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。
寸法(mm)80×70×20
質量(g)65(電池含)
電源単4乾電池×1本
付属品単4乾電池×1本(モニター用)
材質ABS樹脂
表示最少:温度0.1℃、湿度1%
測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%
測定間隔10秒
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)22
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~94
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)285×84×26
質量(g)100
1目盛温度計:1℃、湿度:-
温度精度±1℃
湿度精度±10%
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)33
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)295×67×19
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度±2℃
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)73
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)
1目盛温度:2℃ 、湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)125(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛2%
設置方式壁掛け
湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)30~95
質量(g)約125(電池含まず)
本体寸法(mm)108×102×20
使用電池単4乾電池1本
設置方式卓上式/壁掛け
湿度測定精度(30~90%)±10%
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
質量(g)162(電池含む)
精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示温度:0.1%、湿度:1%
電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性外部センサー:IPX7
材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔10秒
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-28~48
湿度測定範囲(%)15~100
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)Φ120×30
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け/卓上式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ156×30
質量(g)140
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ156×30
質量(g)140
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)3
材質外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)30
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)70
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)30
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)70
精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~70
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ48×17
質量(g)11
1目盛温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式両面テープ式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場。シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
精度【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±10
1目盛【温度】2℃【湿度】5%
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計
湿度測定範囲(%)10~90
測定範囲(不快指数)45~95
精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±4
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30
質量(g)【親機/子機】290/330
寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm
電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード