「タジマ ミニスタッフ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
関連キーワード