商品豆知識
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
測定範囲(mm)0.1~150
最小読取値(mm)0.1
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
寸法(mm)224×77×15
質量(g)44
寸法d(mm)39
寸法a(mm)224
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)38
寸法b(mm)77
本体サイズ(mm)224×77×15
寸法c(mm)14
寸法g(mm)3.8
寸法f(mm)16
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
こんなお得な商品も!

標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)0.1~100
最小読取値(mm)0.1
全長(mm)157
材質(本体)ステンレス
質量(g)39
寸法d(mm)28
寸法a(mm)157
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)37
寸法b(mm)52
デプスバー有り
本体サイズ(mm)157×52×5
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.5
寸法f(mm)12
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-57
校正証明書一般校正(中国語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
仕様器差:±0.1mm
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
アズワン品番61-6164-76-20
校正証明書一般校正
1本
¥8,298
税込¥9,128
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
関連キーワード