8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別両面 質量(g)275 爪部マグネット爪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12427 ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定 動画あり
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄 寸法(mm)140×43×19 質量(g)30 取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 動画あり
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。 電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります) 測定範囲(%)20~95 文字高(mm)40 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外) 精度(℃)±1(0~50℃) 最小表示(%)湿度:1 材質(磁石)ネオジム 測定間隔20秒 最小表示(℃)0.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「精度」と「コンパクト」の両立。 2管式業界最小クラスのサイズ。 見やすい気泡管。 フック穴付き。 アルミ製測定面。
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう テープ幅(mm)25 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1セットほか
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー、落下防止コード付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1セットほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)