3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)