「バス用 温度計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
関連キーワード