7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー トラスコ品番756-9661 材質本体:ナイロン 寸法(mm)92×27.5×46.5 質量(g)20 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:4以内
1個
409 税込450
当日出荷

まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本体サイズ(mm)144×15×15 インク油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 種別中字 材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)144×15×15 先芯丸芯 ライン幅(mm)2 インク油性(顔料) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)ほか
949 税込1,044
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ太字(角芯) 線径(Φmm)5 インク油性(顔料)
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ中字(丸芯) 線径(Φmm)2 インク油性(顔料)
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)